Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIGTO2300
Cod. Produttore
HMIGTO2300
Cod. EAN
3595864150239

Informazioni di prodotto

Interfaccia HMI touchscreen ideale per ottimizzare l’automazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e protezione IP65
  • Connessioni multiple: USB mini-B, RS232C e RS485
  • Alimentazione standard a 24 Vcc per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 5,7” per una visualizzazione chiara
  • Interfaccia intuitiva per controllo e impostazione dati
  • Ottimizzazione della comunicazione con sistemi di automazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 5,7, 320 x 240 pixel (QVGA) e 64 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C e 1 porta RS485. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

profondità di incasso

59,5 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

169,5 mm

altezza frontale

137 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTO

Produttore

Touchscreen 320x240 QVGA 5,7" TFT 64MB