› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touchscreen 800x600 SVGA 12,1" TFT 96MB

Cod. Rexel TEHMIGTO6310
Cod. Produttore HMIGTO6310
Cod. EAN 3595864150307

Informazioni principali

  • Display: 12,1" TFT 800x600
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Memoria: Flash 96 MB EPROM
  • Interfacce: USB, RS232C, RS485, Ethernet
  • Protezione: IP65 pannello frontale
  • Dimensioni: 315x241x56 mm
  • Certificazioni: CE, UL, KCC, UKCA
  • Serie: Harmony GTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia operatore touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric (HMI) viene fornita con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 12,1, 800 x 600 pixel (SVGA) e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

56 mm

diagonale schermo

12,1 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

315 mm

altezza frontale

241 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTO

Touchscreen 800x600 SVGA 12,1" TFT 96MB