Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z540071345985
Cod. Produttore
40071345985
Cod. EAN
4012539060680

Informazioni di prodotto

COVER PER SL/RZ
Descrizione del produttore: Scopri la copertura per SL/RZ, un accessorio essenziale per garantire un'illuminazione di qualità. Realizzata in plastica resistente, questa copertura offre un'uscita della luce diretta e una ripartizione asimmetrica, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata. La finitura lucida conferisce un tocco elegante, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Perfetta per chi cerca un equilibrio tra design e prestazioni.

larghezza

165 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza

335 mm

altezza/profondità

20 mm

materiale

Plastica

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Produttore

COVER PER SL/RZ