Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW32
Cod. Produttore
KW32
Cod. EAN
8005543626955

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella connesso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKW32 è una copertura per tapparella connessa della gamma Living Now, realizzata in materiale termoplastico e plastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. È progettata per un fissaggio sicuro tramite bloccaggio in posizione ed è dotata di simboli stampati a freccia per un facile riconoscimento della funzione. La cover è adatta per impiego su avvolgibili ed è caratterizzata da una finestra di controllo/uscita luce che ne facilita l’uso. La superficie è facile da pulire con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Il prodotto garantisce una buona resistenza agli urti (IK 04) e può essere utilizzato in un ampio range di temperature da -5°C a +50°C. L’estetica essenziale e funzionale si integra perfettamente in impianti elettrici moderni, assicurando praticità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C -1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 1 modulo per comando tapparella connesso bianco

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info