Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
struttura
caratteristica
distanza
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
tensione d’esercizio
12 V
corrente d’esercizio
150 mA
profondità
1000 mm
altezza
25 mm
larghezza
22 mm
monitoraggio della copertura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te