Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221C16T
Cod. Produttore
TM221C16T
Cod. EAN
3606480648700
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 9 ingressi digitali, 4 ingressi rapidi, 7 transistor, 2 uscite veloci con uscita a transistor PNP con risoluzione a 10 bit. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con RAM di 256 kB per applicazioni utente, RAM dati e variabili interne, 256 kB di memoria flash integrata e una memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 95 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,346 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

larghezza

95 mm

Tipologia

Compatto

altezza

103,6 mm

profondità

75,9 mm

numero di ingressi digitali

9

numero di uscite digitali

7

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

512 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,2 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

255

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon M221

Produttore

Controllore 9IN 7OUT transistor PNP 24VDC M221

€ 312,42 x 1 pz.
(pz.)