Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMC2HOIS01
Cod. Produttore
TMC2HOIS01
Cod. EAN
3606480649127

Informazioni di prodotto

Cartuccia M221 - 1 input analogico - estensione I/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartuccia M221 - 2 ingresso analogico applicazioni di sollevamento - estensione I/O. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di applicazione è un elemento opzionale per il controllore logico Modicon M221C. Fornisce 2 ingressi analogici dedicati per il controllo di una cella di carico in applicazioni di sollevamento. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e tensione da 0 a 10 V. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. La linea seriale può essere configurata con i protocolli Modbus RTU, Modbus ASCII o ASCII. Non presenta isolamento tra ingresso analogico e logica interna. Per il collegamento elettrico impiega un morsetto a vite non rimovibile. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C.

larghezza

35 mm

altezza

41 mm

profondità

15 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

1

ingresso, corrente

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon M221

Produttore

Cartuccia 2 ingressi analogici sollevamento M221