› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Unità display grafico 240x160 pixel

Cod. Rexel TETMH2GDB
Cod. Produttore TMH2GDB
Cod. EAN 3606480752216

Informazioni principali

  • Serie: Modicon M221
  • Display: LCD STN a colori
  • Risoluzione: 240 x 160 pixel
  • Colore display: Monocromatico
  • Ingressi tasti: 4 configurabili + 6 navigaz.
  • Alimentazione: 5 V DC, 6 mA via RJ45
  • Dimensioni: 80x63x126 mm
  • Grado protezione: IP65 frontale, IP20 posteriore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il display grafico è dotato di un display LCD STN a colori retroilluminato. Il display supporta 240 x 160 pixel di risoluzione con display monocromatico a colori. L'unità è dotata di porta RJ45 per la comunicazione e l'alimentazione. La tastiera contiene 4 tasti configurabili e 6 tasti di navigazione. Il prodotto è classificato IP20 e IP65. Dimensioni: 80 mm (larghezza) x 63 mm (profondità) x 126 mm (altezza). Peso: 0,17 kg. Il prodotto è certificato CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il display è compatibile con il controllore logico Modicon M221. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

63 mm

assorbimento di potenza

1 W

diagonale schermo

2,75 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

numero di colori del display

1

numero di pixel orizzontali

240

numero di pixel verticali

160

numero di tasti funzione programmabili

4

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

numero di livelli, protezione con password

1

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

larghezza frontale

126 mm

altezza frontale

80 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

STN

numero dei tasti di sistema

6

Temperatura d'esercizio

-15 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Serie

Modicon M221

Unità display grafico 240x160 pixel