Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMASD1
Cod. Produttore
TMASD1
Cod. EAN
3595864181912

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 256 MB
  • Tipo memoria: Flash
  • Compatibilità: Modicon M221, M241, M251
  • Applicazioni: Backup e trasferimento
  • MTBF affidabilità: 3.000.000 h
  • Temperatura ambiente: -10…70 °C
  • Resistenza scariche: 15 kV aria, 4 kV contatto
  • Serie: Modicon M221

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda di memoria è proposta come opzionale per i controllori logici Book Modicon M221 e M221. Viene utilizzato per il backup e il trasferimento di applicazioni, il caricamento del firmware e la registrazione dei dati. Viene inoltre utilizzato per duplicare applicazioni tra controller. Ha una capacità di 256 MB.

supporto di memoria

Altro

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

256000 KILOBYTE

Serie

Modicon M221