Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMAT2CSET
Cod. Produttore
TMAT2CSET
Cod. EAN
3606480672033

Informazioni di prodotto

Set di connettori per M221C - I/O

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di connettori per M221C - IO. Il set di connettori è proposto come parte di ricambio disponibile per i controllori logici Modicon M221. Viene utilizzato per collegare gli ingressi/uscite dei controllori logici Modicon M221 ed è composto da 8 connettori rimovibili con morsetti a vite utilizzati per equipaggiare un controllore logico Modicon M221. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile multifilare

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm²

Serie

Modicon_M221

tipo di accessori elettrici

connettore

Produttore

Set di connettori per M221C - I/O