Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMC2SL1
Cod. Produttore
TMC2SL1
Cod. EAN
3606480649141

Informazioni di prodotto

Cartuccia M221 - 1 linea seriale - estensione comunicazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di linea seriale è un'estensione di comunicazione che supporta una velocità di trasmissione da 1,2 kbps a 115,2 kbps per una lunghezza del bus di 15 m per RS485 e 3 m per RS232. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Non presenta isolamento tra linee e logica interna. Dispone di protocolli di porta di comunicazione a collegamento seriale non isolati come Modbus master/slave e RTU/ASCII o SoMachine-Network. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

larghezza

35 mm

altezza

41 mm

profondità

15 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

1,2 KILOBIT_SECONDO

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Seriale

Serie

Modicon M221

Produttore

Cartuccia 1 linea seriale comunicazione M221