Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMAHOL02
Cod. Produttore
TMAHOL02
Cod. EAN
3606480991509

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TM221...
  • Vendita indivisibile: 2 pezzi
  • Altezza: 34,8 mm
  • Larghezza: 25,5 mm
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Certificazioni: CE, CSA, RCM, LR, ABS
  • Norme conformi: EN/IEC 61010-2-201
  • Serie: Modicon M221

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Parte di ricambio - Porta batteria Modicon M221 - venduto in confezione da 2. Il set di 2 porta batteria è progettato per i controllori logici Modicon M221 e M221 Book logic. Viene utilizzato per accogliere la batteria nei controllori logici Modicon M221 e M221 Book logic. Dimensioni: 34,8 mm di altezza, 25,5 mm di larghezza. Peso: 0,130 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.

tipo di accessori elettrici

Batteria/accumulatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon M221