Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMC2AQ2V
Cod. Produttore
TMC2AQ2V
Cod. EAN
3606480649103

Informazioni di prodotto

Cartuccia M221 - 2 output tensione analogica - estensione I/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di uscita analogica fornisce 2 uscite con risoluzione di uscita a 12 bit. La tensione di uscita analogica va da 0V a 10 V. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Non presenta isolamento tra uscita analogica e logica interna. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite con regolazione del passo da 3,81 mm per le uscite. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

larghezza

35 mm

altezza

41 mm

profondità

15 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di uscite analogiche

2

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon M221

Produttore

Cartuccia 2 uscite tensione analogica M221

€ 100,52 x 1 pz.
(pz.)