Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC7K0901M7
Cod. Produttore
LC7K0901M7
Cod. EAN
3389110493108

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P 3NO
  • Tensione comando: 220-230 V AC
  • Corrente nominale: 9 A AC-3 440V
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC
  • Categoria utilizzo: AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), 9 A/ 690V AC-3, per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Dispone di una bobina AC 220-230V a 50/60 Hz con raddrizzatore incorporato e soppressore di picchi, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a vite. Il contattore silenzioso è consigliato per l'uso in aree sensibili al rumore e all'alimentazione di rete ad alta interferenza. Montaggio molto compatto su guida DIN e fissaggio a vite, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC7-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 220 V AC