Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0314
Cod. Produttore
LR2K0314
Cod. EAN
3389110230574

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 5,5-8 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Protezione IP: IP2X
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x65 mm
  • Serie: TeSys LR2K
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0314 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRK di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys K. Con un range di regolazione termica di 5,5-8A, una classe di intervento 10A e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 3kW a 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,5 ... 8 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 5,5...8 A - Classe 10A

€ 52,39 x 1 pz.
(pz.)