Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA7K0064
Cod. Produttore
LA7K0064
Cod. EAN
3389110447880

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera
  • Compatibilità: LR2K, LR7K
  • Montaggio: Rail DIN 35 mm
  • Connessioni: Morsetti a vite 0,34-4 mm²
  • Coppia serraggio: 0,8 Nm
  • Dimensioni: 80x45x75 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: TeSys LR2K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys LRK per relè di sovraccarico termico LR2K, LR7K. Da utilizzare per il montaggio separato del relè di sovraccarico e del contattore. È composto da collegamenti superiori tramite morsetti a vite, fissaggio a scatto su guida DIN da 35 mm. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Accessorio

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Blocco terminale LA7K per relè termici TeSys K

€ 13,35 x 1 pz.
(pz.)