› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELP1K0910BD
Cod. Produttore LP1K0910BD
Cod. EAN 3389110363241

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LP1K0910BD è un contattore compatto a 3 poli TeSys K di Schneider Electric per applicazioni motore. Corrente nominale 9A AC-3 4kW a 400V, include una bobina 24V CC e 1 contatto ausiliario NA che facilita l'integrazione con tutti i sistemi di controllo. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC
€ 42,21 x 1 pz.
(pz.)