› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo soppressore - Diodi - 12...24 V CC

Cod. Rexel TELA4KC1B
Cod. Produttore LA4KC1B
Cod. EAN 3389110230185

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione comando: 12-24 V CC
  • Protezione: diodo limitatore picchi
  • Montaggio: aggancio lato frontale
  • Segnalazione: LED integrato
  • Dimensioni (A x L x P): 26x6x22 mm
  • Grado protezione: IP2X CEI 60529
  • Certificazioni: UL, CE, UKCA, IECEE CB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K, per contattori LPxK e relè di controllo CA3KN, CA4KN. Da utilizzare con circuiti di controllo a 12-24V CC, offre una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sulla parte frontale del contattore (nessuno strumento richiesto, componente polarizzato), con indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Caratteristiche tecniche

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Modulo soppressore - Diodi - 12...24 V CC
€ 12,81 x 1 pz.
(pz.)