› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELP1K0610BD
Cod. Produttore LP1K0610BD
Cod. EAN 3389110363227

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 6 A AC-3
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V
  • Tipo contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LP1K0610BD è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 2,2 kW a 400 V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, grazie ai collegamenti mediante morsetti a vite, può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina da 24 Vcc e a 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC
€ 43,72 x 1 pz.
(pz.)