Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0303
Cod. Produttore
LR2K0303
Cod. EAN
3389110230376

Informazioni di prodotto

Relè termico TeSys LRK con protezione motori efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio diretto sui contattori TeSys K
  • Pulsanti di test e reset manuali per una rapida verifica
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione precisa con range termico 0,23-0,36A
  • Rilevamento squilibrio di fase per sicurezza motore
  • Risparmio energetico grazie a interventi mirati di protezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0303 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRK di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys K. Con un range di regolazione termica di 0,23-0,36A, un grado di intervento di classe 10A e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 0,06-0,09kW a 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,23 ... 0,36 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 0,23...0,36 A - Classe 10A

€ 52,39 x 1 pz.
(pz.)