› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo soppressore - Varistore - 12...24 V CC

Cod. Rexel TELA4KE1B
Cod. Produttore LA4KE1B
Cod. EAN 3389110230215

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione comando: 12-24 V CA/CC
  • Protezione: Varistore limitazione picchi
  • Montaggio: Ad aggancio lato frontale
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Segnalazione: LED
  • Dimensioni (HxLxP): 26x6x22 mm
  • Grado protezione: IP2X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 12-24V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.

Caratteristiche tecniche

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Modulo soppressore - Varistore - 12...24 V CC
€ 12,81 x 1 pz.
(pz.)