› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA

Cod. Rexel TECA2KN22B7
Cod. Produttore CA2KN22B7
Cod. EAN 3389110500271

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione di comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Corrente nominale: 10 A a 50 °C
  • Tensione nominale impiego: 690 V AC 400 Hz
  • Grado di protezione: IP2X
  • Dimensioni: 58x45x57 mm (A x L x P)
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, UKCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 24V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA
€ 39,57 x 1 pz.
(pz.)