Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN13
Cod. Produttore
LA1KN13
Cod. EAN
3389110500134

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1NO + 3NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Potere di chiusura: 110 A Irms
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 30x38x35 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1KN13 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). E' composto da contatti 1NA+3NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Terminali a molla