› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari TeSys 4NC – terminali a vite

Cod. Rexel TELA1KN04
Cod. Produttore LA1KN04
Cod. EAN 3389110500158

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti: 4 NC istantanei
  • Corrente nominale: 10 A (50 °C)
  • Potere di chiusura: 110 A Irms
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 30x38x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LA1KN04 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). E' composto da contatti 4NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

TeSys / K contactors

Blocco contatti ausiliari TeSys 4NC – terminali a vite
€ 18,89 x 1 pz.
(pz.)