Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2KN22D7
Cod. Produttore
CA2KN22D7
Cod. EAN
3389110481259

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2 NA + 2 NC
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tensione comando: 42 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 10 A
  • Dimensioni: 58x45x57 mm
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, UKCA
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA + 2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina CA a 42 V 50/60 Hz come bobina standard per il circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

42 ... 42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

42 ... 42 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys K - 2 NA + 2 NC - <= 690 V - 42 Vca