› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO + 2 NC - Conn. faston

Cod. Rexel TELA1KN22
Cod. Produttore LA1KN22
Cod. EAN 3389110500110

Informazioni principali

  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Montaggio: Frontale con clip
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys K contactors
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite (a eccezione di LP4K, LP5K, CA4K). Dispone di contatti 2NO+2NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys / K contactors

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO + 2 NC - Conn. faston
€ 18,89 x 1 pz.
(pz.)