Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0307
Cod. Produttore
LR2K0307
Cod. EAN
3389110230437

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. termica: 1,2-1,8 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica convenzionale: 6 A
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x65 mm
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Serie: TeSys LR2K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0307 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 0,55kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 1,2-1,8A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,2 ... 1,8 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 1,2..1,8 A - Classe 10A

€ 52,39 x 1 pz.
(pz.)