Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0316
Cod. Produttore
LR2K0316
Cod. EAN
3389110230581

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. termica: 8–11,5 A
  • Classe intervento: 10A IEC 60947-4-1
  • Tensione isolamento: 690 V CA
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x65 mm
  • Grado protezione: IP2X CEI 60529
  • Sensibilità mancanza fase: Sì IEC 60947-4-1
  • Serie: TeSys LR2K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0316 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 4kW a 400V grazie a un campo di regolazionetermica di 8-11,5A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

8 ... 11,5 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 8..11,5 A - Classe 10A