› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 9 A - 110...480 V - 1,1...4 KW

Cod. Rexel TEATS01N109FT
Cod. Produttore ATS01N109FT
Cod. EAN 3389110667158

Informazioni principali

  • Serie: Altistart 01
  • Tensione alimentazione: 110-480 V
  • Corrente nominale: 9 A
  • Potenza motore trifase: fino a 4 kW
  • Potenza motore monofase: fino a 1,1 kW
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo avviamento: rampa di tensione
  • Dimensioni (LxAxP): 45x124x131 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 9 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 4 kW o 5 HP per motori trifase (da 110 a 480 Vca) e fino a 1,1 kW per motori monofase (da 110 a 230 Vca). Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

9 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

1,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

4 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 01

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 9 A - 110...480 V - 1,1...4 KW