› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO - Conn. faston

Cod. Rexel TELA1KN20
Cod. Produttore LA1KN20
Cod. EAN 3389110369892

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente termica: 10 A a 50 °C
  • Contatti: 2 NO istantanei
  • Montaggio: frontale a clip
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys / K contactors

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO - Conn. faston
€ 10,53 x 1 pz.
(pz.)