Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR7K0314
Cod. Produttore
LR7K0314
Cod. EAN
3389110705966

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 5,5-8 A
  • Classe intervento: 10A IEC 60947-4-1
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Contatti ausiliari: 1NA + 1NC
  • Montaggio: Guida DIN o vite
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x65 mm
  • Serie: TeSys LR2K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, campo di regolazione termica 5.5-8A, classe di intervento 10A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori TeSys K. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con morsettiera LA7K0064 (da ordinare separatamente).

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,5 ... 8 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico motore TeSys K - 5,5…8 A - Classe 10A