› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 UTP Cat6 Toolless bianco incasso rete

Cod. Rexel BTIJW4279C6
Cod. Produttore JW4279C6
Cod. EAN 8005543721223

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 45x22.5x37 mm
  • Protezione: IP20, IK04
  • Materiale: ABS, policarbonato PBT
  • Contatti: Oro >0.8 μm
  • Temperatura: -5°C a +35°C
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Il prodotto BTIJW4279C6 è una presa RJ45 categoria 6 UTP, progettata per garantire trasmissioni ad alta velocità in reti Gigabit Ethernet. Realizzata in materiale ABS bianco, è adatta per il montaggio a incasso in scatole di profondità minima di 40 mm e si fissa tramite clip, assicurando un'installazione solida e sicura. Il connettore supporta cavi con conduttori solidi o intrecciati da 0,4 a 0,65 mm di diametro e presenta una doppia codifica colore T568A e T568B per una connessione affidabile e ordinata. La presa è conforme alle norme IEC per supportare PoE fino a 90 W, garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche, tra cui resistenza agli urti IK04 e protezione IP20. I materiali utilizzati sono autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, con contatti in oro/nichel per assicurare una lunga durata e affidabilità. La manutenzione è semplice, richiedendo solo una pulizia con panno e detergenti comuni, evitando sostanze aggressive. Questo prodotto è ideale per installazioni in ambienti professionali che richiedono connessioni di rete stabili e performanti, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Connettore RJ45 UTP Cat6 Toolless bianco incasso rete
€ 13,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info