Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4027N
Cod. Produttore
JW4027N
Cod. EAN
8005543715369

Informazioni di prodotto

Commutatore 1P 10 AX, 250Vac, tasto 1-0-2 -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare modulare MatixGo, progettato per il comando meccanico di carichi elettrici fino a 10AX e 250 V a.c. Realizzato con materiali di alta qualità come il policarbonato per la cassa e ABS per il coperchio, garantisce resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC/EN/CEI 60669-1, offre un indice di protezione IP40 contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi e una robustezza meccanica IK04. Dotato di morsetti a vite per cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm2, con lunghezza di spelatura di 9 mm, è ideale per il controllo di illuminazione e altri carichi domestici. Disponibile nel colore bianco, presenta dimensioni compatte da 45,1 x 22,5 x 36,5 mm per un modulo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX, 250 Vac, tasto 1-0-2 - non illuminabile - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIXGO

Produttore

Commutatore 1P 10 AX 250 Vac tasto 1-0-2 bianco civile residenziale

€ 13,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info