Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
colore della scatola
bianco
componente di luci d'emergenza integrata
apparecchio di servizio
alimentatore standard
tensione nominale
220 V
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
adatto per fissaggio a soffitto
corpo luminoso
LED sostituibile
diametro esterno
330 mm
apparecchio di servizio incluso
classe di protezione
II
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
temperatura del colore
4000 K
tipo di tensione
AC/DC
riflettore
ultra brillante
prestazioni del sistema
18 W
resistenza agli urti
IK10
materiale della scatola
plastica
larghezza
126 mm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
esecuzione della superficie
brillante
potenza della lampada
temperatura ambiente
25 °C
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
indiretto
adatto per montaggio a parete
adatto per luce d’emergenza
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
flusso luminoso effettivo
1256 lm
materiale della copertura
plastica opalina
angolo di irraggiamento
a raggio libero
colore della luce
con corpo luminoso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te