Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB53421
Cod. Produttore
LB53421
Cod. EAN
8012680134038

Informazioni di prodotto

Luce ov 260 E27 Bianco

Documentazione tecnica

La luce OV 260 E27 in bianco è un elemento essenziale per l'illuminazione di qualsiasi ambiente. Con un design semplice e funzionale, questa lampada è ideale per l'uso in spazi interni e esterni. La sua compatibilità con il portalampada E27 la rende versatile e facile da installare, permettendo di sostituire rapidamente le lampadine. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata e una resistenza superiori, garantendo un'illuminazione affidabile nel tempo. Il colore bianco della lampada non solo si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, ma contribuisce anche a diffondere una luce calda e accogliente. Perfetta per l'illuminazione di ambienti domestici, uffici o spazi commerciali, questa lampada è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile.

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica strutturata

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

portalampada

E27

lunghezza

149 mm

altezza/profondità

264 mm

riflettore

ultra brillante

Produttore

LUCE OV 260 E27 75W BIANCO