› Illuminazione

ARM. INC. CNC25

Cod. Rexel AILMLB1190001
Cod. Produttore LB1190001
Cod. EAN 8012680065004

Informazioni principali

  • Serie: CNC25
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: IP/NEMA compatibile
  • Materiale: alta qualità, resistente
  • Installazione: incasso
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Design: compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ARM INCASSO CNC25 offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura incassata permette un'installazione discreta e sicura, ideale per applicazioni che richiedono un design compatto e funzionale. La compatibilità con vari sistemi di protezione IP e NEMA assicura elevati livelli di protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili. La finitura superficiale di qualità e il materiale resistente contribuiscono a mantenere l'integrità estetica e funzionale nel tempo. La versatilità del design permette un facile collegamento e configurazione, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Ideale per applicazioni di distribuzione di energia, automazione e controllo, questo armadio incassato rappresenta una scelta sicura e performante per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro max. dell'apparecchio di illuminazione

1 mm

materiale

plastica

adatto per lampade a LED

applicazione

parete forata

profondità di incasso

125 mm

prodotto Sustainable

Si

ARM. INC. CNC25
€ 5,05 x 1 pz.
(pz.)