› Illuminazione

ARM. INC. CNC120 NERO

Cod. Rexel AILMLB1310001
Cod. Produttore LB1310001
Cod. EAN 8012680119035

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Design: compatto e robusto
  • Installazione: facile e sicura
  • Uso: industriale e distribuzione
  • Finitura: resistente alla corrosione
  • Serie: ARM INC CNC120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ARM INC CNC120 di colore nero rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura resistente e il design compatto lo rendono ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La finitura superficiale accurata assicura protezione contro agenti esterni e corrosione, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA lo rende adatto a diverse condizioni di ambiente, offrendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Facile da installare grazie alle sue caratteristiche di montaggio, questo componente è progettato per integrarsi perfettamente con altri materiali elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una scelta eccellente per applicazioni che richiedono precisione e qualità elevata.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ARM. INC. CNC120 NERO
€ 10,89 x 1 pz.
(pz.)