› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

LINE 330 LED 3K 25W NERO

Cod. Rexel AILMLL1132003
Cod. Produttore LL1132003
Cod. EAN 8012680110476

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Nero
  • Tipo luce: LED
  • Design: Lineare
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Materiale: Resistente
  • Serie: LINE 330

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore LINE 330 Led Lombardo in colore nero offre una soluzione di illuminazione efficiente e moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e affidabilità. La tecnologia Led 3K assicura una luce calda e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Il design elegante e minimalista si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la forma lineare permette una distribuzione ottimale della luce. La robustezza del diffusore è assicurata dal materiale resistente e dalla finitura superficiale di alta qualità. La compatibilità con sistemi di controllo e la facilità di installazione rendono questo prodotto versatile e pratico. Ideale per illuminare spazi pubblici, commerciali o residenziali, il diffusore LINE 330 Led Lombardo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza, stile e durata nel settore dell'illuminazione a LED.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2144 lm

diametro

330 mm

max. potenza della lampada

25 W

altezza

92 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

colore della scatola

nero

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

LINE 330 LED 3K 25W NERO
€ 139,95 x 1 pz.
(pz.)