› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

AGO GAR. LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126001L3
Cod. Produttore LL126001L3
Cod. EAN 8012680108756

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo LED: AGO GARDEN
  • Protezione: IP elevato
  • Uso: Esterno
  • Serie: Lombardo
  • Consumo: Basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il faretto da giardino AGO GARDEN Led Lombardo Nero offre un'illuminazione efficace e di qualità per ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una struttura in colore nero che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto paesaggistico. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, assicurando un'illuminazione brillante e affidabile. La forma lombarda conferisce un design elegante e funzionale, ideale per valorizzare giardini, vialetti e aree esterne. La protezione IP elevata assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso esterno. La robusta costruzione in materiali di alta qualità e le caratteristiche di protezione superficiale garantiscono affidabilità nel tempo. Questo faretto è progettato per una facile installazione e manutenzione, offrendo un'illuminazione efficace e sostenibile per ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

700 lm

colore della scatola

nero

temperatura del colore

3000 K

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 3K 6W NERO
€ 93,30 x 1 pz.
(pz.)