› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

NOA 50 LED 4K 9W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL133002MN
Cod. Produttore LL133002MN
Cod. EAN 8012680161690

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Flusso luminoso: 1000 lumen
  • Protezione: IP66
  • Colore: Antracite
  • Tipo LED: 4K
  • Uso: Esterno
  • Serie: NOA 50
  • Installazione: Faretto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il faretto da esterno NOA 50 LED Lombardo offre un'illuminazione potente e affidabile per ambienti esterni grazie alla sua tecnologia LED. Con un flusso luminoso di 1000 lumen e una potenza di soli 9W, garantisce un'illuminazione efficace ed energeticamente efficiente. Il design robusto in antracite e la protezione IP66 assicurano resistenza alle intemperie e durabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per l'installazione in ambienti esterni, offrendo una soluzione di illuminazione sicura e di alta qualità. Ideale per illuminare aree esterne come giardini, vialetti, parcheggi o zone di passaggio, questo faretto combina funzionalità e stile, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni ambientali avverse. La conformità agli standard di protezione e la qualità dei materiali utilizzati rendono questo prodotto una scelta affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

NOA 50 LED 4K 9W ANTRAC.
€ 104,96 x 1 pz.
(pz.)