› Illuminazione

ACCESSORIO GIARDINO

Cod. Rexel AILMLB1150035
Cod. Produttore LB1150035
Cod. EAN 8012680106905

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORIO GIARDINO
  • Protezione: alta contro polvere/acqua
  • Uso: illuminazione esterna
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile e rapida
  • Compatibilità: vari sistemi alimentazione
  • Affidabilità: elevata in ambienti esterni
  • Serie: LB1150035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto con codice LB1150035 è un accessorio specifico per l'uso in giardini e ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e durevole, ideale per applicazioni di illuminazione e segnalazione all'aperto. La sua struttura è progettata per garantire un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, assicurando affidabilità anche in condizioni ambientali avverse. La forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e il funzionamento in sistemi di illuminazione esterni. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e il materiale resistente contribuiscono a una lunga durata nel tempo. Questo accessorio si distingue per la sua affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta efficace per le installazioni di illuminazione e segnalazione nel settore dell'impiantistica elettrica esterna.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

60 mm

larghezza

30 mm

altezza

240 mm

materiale

plastica

colore

nero

tipo di accessori

picchetto di terra

prodotto Sustainable

Si

ACCESSORIO GIARDINO
€ 10,50 x 1 pz.
(pz.)