› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

KOBO 110 LED 3K 8W AC

Cod. Rexel AILMLL1300003
Cod. Produttore LL1300003
Cod. EAN 8012680120925

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 110 pollici
  • Finitura: Poliglass nero
  • Tecnologia: LED
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: KOBO
  • Uso: Interni, luce calda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore LED Kobo da 110 pollici con finitura poliglass e temperatura colore di 3000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 8W, questo diffusore nero garantisce una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti interni dove si desidera un'atmosfera calda e accogliente. La tecnologia LED assicura lunga durata e basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La struttura robusta e il design compatto lo rendono facile da installare e perfetto per applicazioni di illuminazione generale o di accentuazione. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adattabile a diversi stili di arredo. Questo diffusore LED è progettato per offrire prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità superiore, rispettando gli standard di efficienza energetica e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

bianco

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

nero

classe di protezione

II

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

570 lm

prestazioni del sistema

8 W

prodotto Sustainable

Si

KOBO 110 LED 3K 8W AC
€ 19,83 x 1 pz.
(pz.)