›

SENSORE DI MOVIMENTO

Cod. Rexel AILMLB11295
Cod. Produttore LB11295
Cod. EAN 8012680112951

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore di movimento
  • Uso: Interni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Funzione: Attivazione automatica
  • Vantaggio: Risparmio energetico
  • Installazione: Facile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: AILMLB11295

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di movimento progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in ambienti interni. Questo dispositivo elettronico consente l'attivazione automatica di impianti di illuminazione o sistemi di sicurezza al passaggio di persone, contribuendo al risparmio energetico e al miglioramento della sicurezza. Facile da installare, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una risposta rapida e una lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni costanti e resistenza all'usura.

Caratteristiche tecniche

max. portata frontale

9 m

max. portata da un lato

6 m

campo di rilevazione diametro sul pavimento

12 m

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

10 min

senza alogeni

sorveglianza del vano scale

sensibilità di intervento regolabile

luminosità di intervento regolabile

temperatura

-35 °C

luminosità di intervento

2 lx

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

non pertinente

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione

segnalatore di presenza

colore

Bianco

prodotto Sustainable

Si

SENSORE DI MOVIMENTO
€ 40,82 x 1 pz.
(pz.)