› Illuminazione

ARM. INC. CNC35

Cod. Rexel AILMLB1070001
Cod. Produttore LB1070001
Cod. EAN 8012680032068

Informazioni principali

  • Serie: CNC35
  • Tecnologia: Armatura ad incasso
  • Protezione: Standard IP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Agenti ambientali
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Compatibilità: Sistemi sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto Armatura ad incasso Lombardo CNC35 offre una soluzione affidabile e sicura per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'integrazione in diverse configurazioni di impianto, rispettando gli standard di protezione IP. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un'eccellente resistenza agli agenti ambientali e alle sollecitazioni meccaniche. La finitura accurata e la precisione di lavorazione assicurano un montaggio semplice e rapido, contribuendo a ottimizzare i tempi di installazione. La compatibilità con sistemi di sicurezza e protezione avanzati rende questa armatura una scelta ottimale per garantire sicurezza e affidabilità nelle infrastrutture elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli costruttivi e alla qualità dei materiali, questa armatura ad incasso rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di distribuzione e protezione dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ARM. INC. CNC35
€ 5,44 x 1 pz.
(pz.)