Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62731
Cod. Produttore
62731
Cod. EAN
8015450627310

Informazioni di prodotto

La plafoniera MEFA62731 offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con portalampada E27 per una facile sostituzione
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo anche in esterni senza preoccupazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico utilizzando lampadine LED a basso consumo
  • Illuminazione uniforme e intensa da 60W
  • Materiali resistenti per una lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

La plafoniera tonda MEFA62731 è un'illuminazione versatile e funzionale, ideale per ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, è progettata per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'illuminazione di spazi come giardini, terrazze e ingressi. La sua potenza di 60W garantisce una luminosità intensa e uniforme, mentre il portalampada E27 offre la flessibilità di utilizzare diverse tipologie di lampadine, permettendo di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche. Il design semplice e moderno si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera è progettata per durare nel tempo, assicurando prestazioni elevate e affidabili. Descrizione del produttore: La plafoniera tonda MEFA62731 è un'illuminazione versatile e funzionale, ideale per ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, è progettata per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'illuminazione di spazi come giardini, terrazze e ingressi. La sua potenza di 60W garantisce una luminosità intensa e uniforme, mentre il portalampada E27 offre la flessibilità di utilizzare diverse tipologie di lampadine, permettendo di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche. Il design semplice e moderno si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera è progettata per durare nel tempo, assicurando prestazioni elevate e affidabili.

download

http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT148-0001A.pdf

Produttore

PLAF.MIDI TONDA IP65-60W-E27