› Illuminazione

ARM. INC. CNC50

Cod. Rexel AILMLB1070039
Cod. Produttore LB1070039
Cod. EAN 8012680064670

Informazioni principali

  • Serie: CNC50
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Grado protezione: elevato IP
  • Design: compatto ed ergonomico
  • Finitura: resistente a usura
  • Applicazione: industriale e civile
  • Compatibilità: standard protezione vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ARM INCASSO CNC50 offre una soluzione di alta qualità per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di incasso. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'integrazione negli impianti esistenti, assicurando una perfetta compatibilità con vari sistemi di protezione e montaggio. La finitura superficiale di alta qualità assicura resistenza a usura e corrosione, mantenendo l'estetica nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti con elevato grado di protezione IP, il sistema è progettato per resistere a condizioni di utilizzo intensive, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. La compatibilità con diversi standard di protezione e le caratteristiche tecniche avanzate rendono questo armadio incasso CNC50 una scelta affidabile per impianti elettrici professionali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

80 mm

materiale

plastica

diametro max. dell'apparecchio di illuminazione

1 mm

applicazione

parete forata

adatto per lampade a LED

prodotto Sustainable

Si

ARM. INC. CNC50
€ 5,05 x 1 pz.
(pz.)