Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070018
Cod. Produttore
LB1070018
Cod. EAN
8012680032228

Informazioni di prodotto

Alim. CNC50 500mA 1/3
Il prodotto ALIMENTATORI CNC25 CNC35 IN CORRENT rappresenta una soluzione affidabile e sicura per alimentare macchine CNC con corrente continua. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua progettazione assicura compatibilità con sistemi di automazione industriale, offrendo stabilità e precisione nel funzionamento. La struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano un’efficace protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, questo alimentatore si distingue per l’efficienza energetica e l’affidabilità operativa. La compatibilità con vari sistemi di tensione e la possibilità di integrazione in diversi ambienti di produzione lo rendono una scelta versatile per impianti di automazione e macchinari CNC. La qualità dei materiali e le certificazioni di sicurezza ne fanno un componente di elevato livello tecnico, adatto a garantire continuità e sicurezza nelle operazioni di alimentazione elettrica delle macchine CNC.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

5

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

adatto per potenza lampada

2 W

scatola

alloggiamento in plastica

esecuzione

elettronico

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ALIM. 500MA

€ 38,49 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.