Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070016
Cod. Produttore
LB1070016
Cod. EAN
8012680032204

Informazioni di prodotto

Alim. CNC25/35 500mA 1/3

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

1

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ALIM. 500MA

€ 33,04 x 1 pz.
(pz.)