Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL581Q23
Cod. Produttore
LL581Q23
Cod. EAN
8012680039753

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Nero
Il CLASS TO 330 LED 3K NERO rappresenta un'illuminazione moderna e versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo è realizzato in materiali di alta qualità, garantendo una durabilità e un'affidabilità superiori. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, conferendo un tocco di stile contemporaneo. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e confortevoli. Grazie alla tecnologia LED, il prodotto assicura un'elevata efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design compatto e funzionale, il CLASS TO 330 LED è facile da installare e si adatta a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per illuminare spazi interni come soggiorni, uffici o negozi. La qualità della luce e la sua versatilità fanno di questo prodotto una soluzione perfetta per chi cerca efficienza e stile.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1256 lm

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

potenza della lampada

18 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

CLASS TO 330 LED 3K 18W NERO