Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL581QG3
Cod. Produttore
LL581QG3
Cod. EAN
8012680039791

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Grigio
Il CLASS TO 330 LED 3K GRIGIO è una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo LED offre una luce calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo ideale per uffici, negozi e spazi abitativi. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e rapida, grazie al suo design intuitivo. La durata prolungata della lampada assicura minori costi di manutenzione, rendendolo una scelta economica nel lungo termine. Con il CLASS TO 330 LED 3K GRIGIO, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche un elemento decorativo che arricchisce ogni spazio.

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1256 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

CLASS TO 330 LED 3K 18W GRIGIO